Eriks

Kabeltülle CR 6x9x3mm

  • ERIKS:12731125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.23inkl. MwSt

2834 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.14

-

50+

CHF 0.85

25.11%

100+

CHF 0.57

49.87%

200+

CHF 0.30

73.74%

500+

CHF 0.22

80.35%

1000+

CHF 0.21

81.85%

2000+

CHF 0.19

83.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
9 mm
D
14 mm
i
6 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer