



CHF 1.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.17inkl. MwSt
19091 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.08 | - |
50+ | CHF 0.80 | 25.49% |
100+ | CHF 0.54 | 50.05% |
200+ | CHF 0.28 | 73.77% |
500+ | CHF 0.21 | 80.28% |
1000+ | CHF 0.20 | 81.86% |
2000+ | CHF 0.17 | 83.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 9 mm |
D | 14 mm |
i | 6 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |