CHF 0.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.64inkl. MwSt
8377 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.59 | - |
50+ | CHF 0.49 | 16.58% |
100+ | CHF 0.30 | 49.58% |
200+ | CHF 0.15 | 75.13% |
500+ | CHF 0.11 | 81.56% |
1000+ | CHF 0.09 | 84.35% |
2000+ | CHF 0.08 | 86.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 9 mm |
D | 14 mm |
i | 6 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |