Eriks

Kabeltülle CR 6x12x3mm

  • ERIKS:12731134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

477 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.31

-

50+

CHF 0.98

24.90%

100+

CHF 0.65

50.19%

200+

CHF 0.35

73.41%

500+

CHF 0.26

80.46%

1000+

CHF 0.23

82.15%

2000+

CHF 0.21

83.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
1.75 mm
B2
1.75 mm
d
12 mm
D
16 mm
i
6 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer