CHF 0.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.82inkl. MwSt
1894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.76 | - |
50+ | CHF 0.63 | 16.36% |
100+ | CHF 0.38 | 49.87% |
200+ | CHF 0.19 | 74.93% |
500+ | CHF 0.14 | 81.40% |
1000+ | CHF 0.11 | 84.96% |
2000+ | CHF 0.11 | 85.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 1.75 mm |
B2 | 1.75 mm |
d | 11 mm |
D | 16 mm |
i | 6 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |