Eriks

Kabeltülle CR 6x11x1mm

  • ERIKS:12731130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.34inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.24

-

50+

CHF 0.93

24.92%

100+

CHF 0.62

49.76%

200+

CHF 0.33

73.31%

500+

CHF 0.24

80.32%

1000+

CHF 0.22

82.02%

2000+

CHF 0.20

83.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
1.75 mm
B2
1.75 mm
d
11 mm
D
16 mm
i
6 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer