



CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.16inkl. MwSt
313 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.07 | - |
50+ | CHF 0.80 | 25.26% |
100+ | CHF 0.53 | 50.14% |
200+ | CHF 0.28 | 73.52% |
500+ | CHF 0.21 | 80.66% |
1000+ | CHF 0.19 | 82.16% |
2000+ | CHF 0.17 | 84.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 3 mm |
d | 10 mm |
D | 14 mm |
i | 6 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |