



CHF 1.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.77inkl. MwSt
1388 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.64 | - |
50+ | CHF 1.21 | 26.52% |
100+ | CHF 0.86 | 47.50% |
200+ | CHF 0.48 | 70.91% |
500+ | CHF 0.37 | 77.56% |
1000+ | CHF 0.35 | 78.48% |
2000+ | CHF 0.32 | 80.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 8 mm |
d | 9 mm |
D | 15 mm |
i | 5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |