CHF 1.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.74inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.61 | - |
50+ | CHF 1.18 | 26.79% |
100+ | CHF 0.84 | 47.73% |
200+ | CHF 0.47 | 70.97% |
500+ | CHF 0.36 | 77.69% |
1000+ | CHF 0.35 | 78.38% |
2000+ | CHF 0.31 | 80.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 3 mm |
B2 | 8 mm |
d | 9 mm |
D | 15 mm |
i | 5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |