CHF 0.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.93inkl. MwSt
2266 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.86 | - |
50+ | CHF 0.65 | 24.56% |
100+ | CHF 0.43 | 49.94% |
200+ | CHF 0.23 | 73.33% |
500+ | CHF 0.17 | 80.35% |
1000+ | CHF 0.16 | 81.52% |
2000+ | CHF 0.14 | 84.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 2.75 mm |
B2 | 2.75 mm |
d | 7 mm |
D | 11 mm |
i | 5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |