CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.54inkl. MwSt
32557 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.50 | - |
50+ | CHF 0.42 | 16.07% |
100+ | CHF 0.26 | 49.40% |
200+ | CHF 0.13 | 75.20% |
500+ | CHF 0.09 | 81.65% |
1000+ | CHF 0.08 | 84.92% |
2000+ | CHF 0.07 | 85.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 2.75 mm |
B2 | 2.75 mm |
d | 7 mm |
D | 11 mm |
i | 5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |