Eriks

Kabeltülle CR 5x7x1.5mm

  • ERIKS:12731112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.90inkl. MwSt

5192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.83

-

50+

CHF 0.63

24.70%

100+

CHF 0.42

50.00%

200+

CHF 0.22

73.26%

500+

CHF 0.16

80.46%

1000+

CHF 0.15

81.77%

2000+

CHF 0.14

83.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
2.75 mm
B2
2.75 mm
d
7 mm
D
11 mm
i
5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer