Kabeltülle CR 5.8x10x1.5mm

  • ERIKS:12731121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.82inkl. MwSt

303 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.68

-

50+

CHF 1.23

26.79%

100+

CHF 0.88

47.80%

200+

CHF 0.49

70.95%

500+

CHF 0.38

77.38%

1000+

CHF 0.36

78.39%

2000+

CHF 0.33

80.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
3.75 mm
B2
3.75 mm
d
10 mm
D
16 mm
i
5.8 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer