Eriks

Kabeltülle CR 5.5x8x2mm

  • ERIKS:12731120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.90inkl. MwSt

753 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.83

-

50+

CHF 0.70

16.19%

100+

CHF 0.42

50.00%

200+

CHF 0.21

74.58%

500+

CHF 0.15

81.77%

1000+

CHF 0.13

84.41%

2000+

CHF 0.11

86.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
2 mm
B2
2 mm
d
8 mm
D
11 mm
i
5.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer