Eriks

Kabeltülle CR 5.5x8x1mm

  • ERIKS:12731118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

432 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.82

-

50+

CHF 0.69

16.40%

100+

CHF 0.41

49.94%

200+

CHF 0.21

74.97%

500+

CHF 0.15

81.53%

1000+

CHF 0.13

84.81%

2000+

CHF 0.11

86.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
2 mm
B2
2 mm
d
8 mm
D
11 mm
i
5.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer