CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.83 | - |
50+ | CHF 0.69 | 16.30% |
100+ | CHF 0.42 | 49.64% |
200+ | CHF 0.21 | 75.12% |
500+ | CHF 0.15 | 81.64% |
1000+ | CHF 0.13 | 84.90% |
2000+ | CHF 0.11 | 86.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 2 mm |
B2 | 2 mm |
d | 8 mm |
D | 11 mm |
i | 5.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |