Eriks

Kabeltülle CR 4x8x2mm

  • ERIKS:12731104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.54inkl. MwSt

6092 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.50

-

50+

CHF 0.42

16.43%

100+

CHF 0.25

49.90%

200+

CHF 0.13

74.95%

500+

CHF 0.09

81.46%

1000+

CHF 0.08

84.77%

2000+

CHF 0.07

85.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
2 mm
B2
2 mm
d
8 mm
D
11 mm
i
4 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer