



CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.95inkl. MwSt
2362 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.88 | - |
50+ | CHF 0.74 | 16.44% |
100+ | CHF 0.44 | 50.23% |
200+ | CHF 0.22 | 74.72% |
500+ | CHF 0.16 | 81.52% |
1000+ | CHF 0.14 | 84.58% |
2000+ | CHF 0.13 | 85.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 2 mm |
B2 | 2 mm |
d | 8 mm |
D | 11 mm |
i | 4 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |