CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.23inkl. MwSt
476 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.14 | - |
50+ | CHF 0.85 | 25.11% |
100+ | CHF 0.57 | 49.87% |
200+ | CHF 0.30 | 73.74% |
500+ | CHF 0.22 | 80.35% |
1000+ | CHF 0.21 | 81.85% |
2000+ | CHF 0.19 | 83.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 1.5 mm |
B2 | 1.5 mm |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
i | 4.8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |