Eriks

Kabeltülle CR 4.8x8x1.5mm

  • ERIKS:12731107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.66inkl. MwSt

1900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.61

-

50+

CHF 0.51

16.14%

100+

CHF 0.30

49.92%

200+

CHF 0.15

74.96%

500+

CHF 0.11

81.22%

1000+

CHF 0.09

84.76%

2000+

CHF 0.09

85.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
1.5 mm
B2
1.5 mm
d
8 mm
D
12 mm
i
4.8 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer