Eriks

Kabeltülle CR 4.8x8.5x3mm

  • ERIKS:12731110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

3472 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.71

-

50+

CHF 0.59

16.64%

100+

CHF 0.36

49.51%

200+

CHF 0.18

74.75%

500+

CHF 0.13

81.66%

1000+

CHF 0.11

84.63%

2000+

CHF 0.10

86.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
1.5 mm
B2
1.5 mm
d
8.5 mm
D
12 mm
i
4.8 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer