CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.86inkl. MwSt
7781 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.80 | - |
50+ | CHF 0.67 | 16.33% |
100+ | CHF 0.40 | 49.62% |
200+ | CHF 0.20 | 74.75% |
500+ | CHF 0.15 | 81.53% |
1000+ | CHF 0.13 | 84.30% |
2000+ | CHF 0.11 | 86.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 4.5 mm |
B2 | 4.5 mm |
d | 9.5 mm |
D | 13 mm |
i | 4.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |