CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.86inkl. MwSt
1153 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.80 | - |
50+ | CHF 0.60 | 24.97% |
100+ | CHF 0.40 | 49.94% |
200+ | CHF 0.21 | 73.53% |
500+ | CHF 0.16 | 80.27% |
1000+ | CHF 0.15 | 81.65% |
2000+ | CHF 0.13 | 83.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 1.5 mm |
B2 | 3 mm |
d | 7 mm |
D | 10 mm |
i | 3 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |