Eriks

Kabeltülle CR 3x7x1mm

  • ERIKS:12731098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.02inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.94

-

50+

CHF 0.78

16.77%

100+

CHF 0.47

49.68%

200+

CHF 0.23

75.11%

500+

CHF 0.17

81.41%

1000+

CHF 0.15

84.29%

2000+

CHF 0.13

86.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
1.5 mm
B2
3 mm
d
7 mm
D
10 mm
i
3 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer