CHF 0.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.03inkl. MwSt
3255 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.95 | - |
50+ | CHF 0.79 | 17.00% |
100+ | CHF 0.48 | 49.95% |
200+ | CHF 0.24 | 74.92% |
500+ | CHF 0.17 | 81.74% |
1000+ | CHF 0.15 | 84.58% |
2000+ | CHF 0.13 | 86.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
B2 | 3 mm |
d | 7 mm |
D | 10 mm |
i | 3 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |