CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.83inkl. MwSt
4593 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.77 | - |
50+ | CHF 0.64 | 16.91% |
100+ | CHF 0.39 | 49.93% |
200+ | CHF 0.19 | 75.29% |
500+ | CHF 0.14 | 81.66% |
1000+ | CHF 0.12 | 84.40% |
2000+ | CHF 0.11 | 85.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 1.5 mm |
B2 | 3 mm |
d | 5 mm |
D | 10 mm |
i | 3 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |