CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.62inkl. MwSt
1952 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.26 | - |
50+ | CHF 3.20 | 24.97% |
100+ | CHF 2.67 | 37.40% |
200+ | CHF 1.52 | 64.36% |
500+ | CHF 1.23 | 71.16% |
1000+ | CHF 1.15 | 73.15% |
2000+ | CHF 1.07 | 74.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
i | 30 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |