Eriks

Kabeltülle CR 2x6.5x2mm

  • ERIKS:12731096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.99inkl. MwSt

1700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.92

-

50+

CHF 0.76

17.07%

100+

CHF 0.46

49.89%

200+

CHF 0.23

75.22%

500+

CHF 0.17

81.74%

1000+

CHF 0.14

84.67%

2000+

CHF 0.13

85.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
2 mm
B2
2 mm
d
6.5 mm
D
11 mm
i
2 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer