Eriks

Kabeltülle CR 2x6.5x1mm

  • ERIKS:12731094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.97inkl. MwSt

950 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.90

-

50+

CHF 0.75

16.70%

100+

CHF 0.46

49.67%

200+

CHF 0.23

74.78%

500+

CHF 0.17

81.42%

1000+

CHF 0.14

84.40%

2000+

CHF 0.13

86.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
2 mm
B2
2 mm
d
6.5 mm
D
11 mm
i
2 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer