CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.97inkl. MwSt
2180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.90 | - |
50+ | CHF 0.75 | 16.70% |
100+ | CHF 0.46 | 49.67% |
200+ | CHF 0.23 | 74.78% |
500+ | CHF 0.17 | 81.42% |
1000+ | CHF 0.14 | 84.40% |
2000+ | CHF 0.13 | 86.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 2 mm |
B2 | 2 mm |
d | 6.5 mm |
D | 11 mm |
i | 2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |