Eriks

Kabeltülle CR 20x28x4mm

  • ERIKS:12731214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.72inkl. MwSt

444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.52

-

50+

CHF 1.96

22.42%

100+

CHF 1.54

39.09%

200+

CHF 0.88

65.00%

500+

CHF 0.70

72.06%

1000+

CHF 0.65

74.21%

2000+

CHF 0.60

76.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
4 mm
B1
5 mm
B2
5 mm
d
28 mm
D
36 mm
i
20 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer