CHF 4.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.36inkl. MwSt
146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.03 | - |
50+ | CHF 3.02 | 24.97% |
100+ | CHF 2.52 | 37.39% |
200+ | CHF 1.44 | 64.22% |
500+ | CHF 1.17 | 71.06% |
1000+ | CHF 1.08 | 73.17% |
2000+ | CHF 1.01 | 74.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 5 mm |
B2 | 5 mm |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
i | 20 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |