Kabeltülle CR 18.5x25x1.5mm

  • ERIKS:12731209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.60inkl. MwSt

4117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.33

-

50+

CHF 2.50

25.08%

100+

CHF 2.09

37.39%

200+

CHF 1.20

64.11%

500+

CHF 0.96

71.23%

1000+

CHF 0.89

73.18%

2000+

CHF 0.83

74.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
4.5 mm
B2
4.5 mm
d
25 mm
D
32.5 mm
i
18.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer