Eriks

Kabeltülle CR 16x22x3mm

  • ERIKS:12731208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.21inkl. MwSt

660 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.97

-

50+

CHF 2.31

22.26%

100+

CHF 1.81

38.95%

200+

CHF 1.04

64.92%

500+

CHF 0.83

72.07%

1000+

CHF 0.77

74.06%

2000+

CHF 0.70

76.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
4 mm
B2
4 mm
d
22 mm
D
29.5 mm
i
16 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer