CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.10inkl. MwSt
424 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.87 | - |
50+ | CHF 2.23 | 22.30% |
100+ | CHF 1.75 | 39.20% |
200+ | CHF 1.00 | 64.98% |
500+ | CHF 0.80 | 72.09% |
1000+ | CHF 0.74 | 74.15% |
2000+ | CHF 0.68 | 76.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 22 mm |
D | 29.5 mm |
i | 16 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |