CHF 2.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.06inkl. MwSt
346 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.83 | - |
50+ | CHF 2.20 | 22.26% |
100+ | CHF 1.73 | 39.05% |
200+ | CHF 0.99 | 64.98% |
500+ | CHF 0.79 | 72.05% |
1000+ | CHF 0.73 | 74.17% |
2000+ | CHF 0.67 | 76.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 22 mm |
D | 29.5 mm |
i | 16 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |