Eriks

Kabeltülle CR 15x22x8mm

  • ERIKS:12731205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

4864 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.92

-

50+

CHF 2.19

25.00%

100+

CHF 1.83

37.50%

200+

CHF 1.04

64.38%

500+

CHF 0.84

71.27%

1000+

CHF 0.78

73.32%

2000+

CHF 0.73

74.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
8 mm
B1
4.5 mm
B2
4.5 mm
d
22 mm
D
26 mm
i
15 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer