



CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.05inkl. MwSt
981 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.82 | - |
50+ | CHF 2.19 | 22.20% |
100+ | CHF 1.72 | 39.08% |
200+ | CHF 0.99 | 65.01% |
500+ | CHF 0.79 | 71.90% |
1000+ | CHF 0.73 | 74.03% |
2000+ | CHF 0.67 | 76.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 4.5 mm |
B2 | 4.5 mm |
d | 22 mm |
D | 26 mm |
i | 15 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |