Eriks

Kabeltülle CR 14x20x4mm

  • ERIKS:12731201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

776 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.78

-

50+

CHF 2.16

22.16%

100+

CHF 1.69

39.10%

200+

CHF 0.97

65.08%

500+

CHF 0.77

72.11%

1000+

CHF 0.72

74.05%

2000+

CHF 0.66

76.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
4 mm
B1
4 mm
B2
4 mm
d
20 mm
D
28 mm
i
14 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer