



CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.45inkl. MwSt
1043 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.34 | - |
50+ | CHF 1.00 | 25.00% |
100+ | CHF 0.67 | 50.30% |
200+ | CHF 0.35 | 73.66% |
500+ | CHF 0.26 | 80.60% |
1000+ | CHF 0.24 | 82.16% |
2000+ | CHF 0.22 | 83.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 4 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 17 mm |
D | 23 mm |
i | 13 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |