Eriks

Kabeltülle CR 13x17x3mm

  • ERIKS:12731197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.46inkl. MwSt

518 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.28

-

50+

CHF 1.68

26.54%

100+

CHF 1.20

47.59%

200+

CHF 0.66

71.01%

500+

CHF 0.51

77.68%

1000+

CHF 0.49

78.38%

2000+

CHF 0.44

80.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
4 mm
B2
4 mm
d
17 mm
D
23 mm
i
13 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer