CHF 2.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.39inkl. MwSt
474 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.21 | - |
50+ | CHF 1.62 | 26.76% |
100+ | CHF 1.16 | 47.62% |
200+ | CHF 0.64 | 71.02% |
500+ | CHF 0.49 | 77.64% |
1000+ | CHF 0.48 | 78.37% |
2000+ | CHF 0.43 | 80.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 17 mm |
D | 23 mm |
i | 13 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |