CHF 2.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.25inkl. MwSt
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.08 | - |
50+ | CHF 1.52 | 26.75% |
100+ | CHF 1.09 | 47.47% |
200+ | CHF 0.60 | 71.04% |
500+ | CHF 0.47 | 77.54% |
1000+ | CHF 0.45 | 78.31% |
2000+ | CHF 0.40 | 80.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 17 mm |
D | 23 mm |
i | 13 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |