CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
1599 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.45 | - |
50+ | CHF 5.76 | 22.68% |
100+ | CHF 4.87 | 34.63% |
200+ | CHF 2.88 | 61.34% |
500+ | CHF 2.35 | 68.52% |
1000+ | CHF 2.19 | 70.67% |
2000+ | CHF 2.04 | 72.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | CR |
Härte | 60 |
B | 25 mm |
b | 5 mm |
d | 20 mm |
D | 27.5 mm |
i | 12 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |
Ausführung | Mit einseitigem Wulst |