CHF 2.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.72inkl. MwSt
433 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.52 | - |
50+ | CHF 1.84 | 26.84% |
100+ | CHF 1.32 | 47.51% |
200+ | CHF 0.73 | 71.17% |
500+ | CHF 0.56 | 77.61% |
1000+ | CHF 0.54 | 78.45% |
2000+ | CHF 0.49 | 80.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 4 mm |
B1 | 2.5 mm |
B2 | 2.5 mm |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
i | 12 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |