Eriks

Kabeltülle CR 12x20x1mm

  • ERIKS:12731189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.30inkl. MwSt

452 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.13

-

50+

CHF 1.56

26.76%

100+

CHF 1.12

47.65%

200+

CHF 0.62

71.03%

500+

CHF 0.48

77.61%

1000+

CHF 0.46

78.36%

2000+

CHF 0.41

80.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
2.5 mm
B2
2.5 mm
d
20 mm
D
25 mm
i
12 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer