CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.38inkl. MwSt
2087 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.19 | - |
50+ | CHF 1.61 | 26.65% |
100+ | CHF 1.15 | 47.61% |
200+ | CHF 0.63 | 71.12% |
500+ | CHF 0.49 | 77.54% |
1000+ | CHF 0.47 | 78.54% |
2000+ | CHF 0.42 | 80.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 2 mm |
B1 | 2.5 mm |
B2 | 2.5 mm |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
i | 12 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |