Eriks

Kabeltülle CR 12x18x1.5mm

  • ERIKS:12731185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.15

-

50+

CHF 1.58

26.74%

100+

CHF 1.13

47.44%

200+

CHF 0.62

71.02%

500+

CHF 0.48

77.53%

1000+

CHF 0.47

78.33%

2000+

CHF 0.42

80.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
2.5 mm
B2
2.5 mm
d
18 mm
D
25 mm
i
12 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer