Eriks

Kabeltülle CR 11x15x2mm

  • ERIKS:12731180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.58inkl. MwSt

4988 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.46

-

50+

CHF 1.08

26.37%

100+

CHF 0.76

47.74%

200+

CHF 0.42

71.03%

500+

CHF 0.33

77.74%

1000+

CHF 0.31

78.49%

2000+

CHF 0.28

80.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
15 mm
D
19 mm
i
11 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer