Kabeltülle CR 11x15x2.5mm

  • ERIKS:12731181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.61inkl. MwSt

468 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.49

-

50+

CHF 1.09

26.60%

100+

CHF 0.77

47.88%

200+

CHF 0.43

71.18%

500+

CHF 0.33

77.71%

1000+

CHF 0.32

78.45%

2000+

CHF 0.29

80.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2.5 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
15 mm
D
19 mm
i
11 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer